PS30-86TX-I シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476915

PS30-86TX-I シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476915 PS30-86TX-I シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476915

シャワーホース

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23476915 品番PS30-86TX-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ホース長さ(m)1.6 仕様アダプター無しタイプ 適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質塩化ビニル樹脂 アイボリー 取付ネジ径G1/2

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
シャワーホース交換用
その他業種

購入したのはホワイトですが、一見するとアイボリーのように見えますが間違いなくホワイトの品番でした。真っ白にこだわる人は少し違和感がるかも?私はこの程度なら問題なしです。ホース交換は分単位で済み問題なしでした。

対象商品:
23476906
2022-07-09
用途:
梱包がきれいではそうも早かった
アイコニア・ホスピタリティ株式会社 様

しっかりした作りです。抗菌効果があればもっと良かったのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする