PS30-86TX-D シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476924

PS30-86TX-D シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476924 PS30-86TX-D シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476924

シャワーホース

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23476924 品番PS30-86TX-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ホース長さ(m)1.6 仕様アダプター無しタイプ 適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質塩化ビニル樹脂 ブラック 取付ネジ径G1/2

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23476924 PS30-86TX-D 23476976 PS30-86TXA-D シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
シャワーホース交換用
その他業種

購入したのはホワイトですが、一見するとアイボリーのように見えますが間違いなくホワイトの品番でした。真っ白にこだわる人は少し違和感がるかも?私はこの程度なら問題なしです。ホース交換は分単位で済み問題なしでした。

対象商品:
23476906
2022-07-09
用途:
梱包がきれいではそうも早かった
アイコニア・ホスピタリティ株式会社 様

しっかりした作りです。抗菌効果があればもっと良かったのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする