PS30-86TXA-B シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476985

PS30-86TXA-B シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476985
PS30-86TXA-B シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476985

シャワーホース

(15件のレビュー)
取扱い終了
ブルー
内容量1個注文コード23476985品番PS30-86TXA-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
ブルーホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂
注意
※商品は全てパッケージ付きとなります。

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23476933
2024-02-29
用途: 自宅浴室の交換。
むなかた歯科医院医療・福祉・介護関連業

家族で問題なく使用できている。価格相応で文句はない。

対象商品 : 23476967
2023-03-13
用途: 入浴時
卸売・小売業

硬くなく柔らかく丁度良い。ただ、自身が使用しているシャワーヘッドとの相性が悪く、付属のアダプターでははまらない。(MYM)はダメとの知識が無く、購入してしまった。

1が参考にしています
対象商品 : 23476933
2022-09-12
用途: シャワーヘッドのネジに合わせて交換

シャワーヘッドのネジに合わせて購入しました。見た目も新しくなってイイ感じです
。それから、ホースが少し短いためにシャワーハンガーにかけた時、ホースが床に着かず衛生的です。使い勝手は変わりません

対象商品 : 23476967
2022-06-14
用途: 劣化・カビのシャワーホース/メンテナンス用
株式会社スリースターズPRO

当社管理施設、特にスポーツクラブのメンテナンス用に使用しているために価格的に安い方が良い

対象商品 : 23476958
2022-02-28
用途: シャワーホースメンテナンス時
建設業・工事業

シャワーホーの給水部が劣化して破水したので{SANEI}シャワーホースに交換して順調に使っています。
給水コネクタ部は各メーカ毎に対応していて便利です。
本品が劣化した際に同じ規格の製品を購入したいと思います。
投稿が遅れて相済みません。

対象商品 : 23476933
2022-02-18
用途: ふろ場用
アンサーエイブルサービス業

ホームセンターでもこの値段では買えないので満足です。色はこちらがノーマルな白だと思います。真っ白ではありません。ただ、ナットの種類が多すぎて意味があるのかよくわかりません。

対象商品 : 23476958
2021-10-24
用途: シャワーホース

自宅のメタルのシャワーホースが切れたので交換しました。リクシルでしたのでそのまま交換できました。

対象商品 : 23476958
2021-10-01
用途: 浴室

柔らかく色も清潔感ある白でした。巻きぐせが取れないのが残念なところです。その他はとても良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする