SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワー用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワーホース
シャワーホース
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23477012
品番
PS30-86TXA2-D
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
2
色
ブラック
付属品
アダプター5個
適合
取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
材質
PVC樹脂
商品説明動画
シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった