SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワー用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワーフック
PCシャワー掛具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23477037
品番
PS30-85-W
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
スタンダードなシャワ掛け具、ビス・プラグ・接着材付き
色
ホワィト
付属品
ビス、プラグ、接着剤付
材質
ABS樹脂
取付方式
ビス/プラグ/接着剤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×120×60(パックサイズ)
角度調節
×