3/22より値下げ!現場を応援
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓柱・パン
ステンレス水栓柱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
1200
注文コード
23477353
品番
T800-70X1200
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
1200
材質
水栓柱:SUS304、内部:ウレタン、内部給水管:SUS管、ヘアライン仕上げ