塩ビ管ユニオン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23477405 品番 T940-25
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合パイプ呼び径25A 用途一時補修用、理設用 適合呼び25用 材質塩化ビニル樹脂 形状ユニオン 種類塩ビ管用継手 呼び径(B)1 外径(Φmm)57 接続方式締付け接続 呼び径(A)25
注意
※一時補修用。埋設用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-17
用途:
水道管の補修に
農・林・水産業

ソケットでも良いのですが、配管の設置都合上アオって差し込むことになるので…ユニオンならその必要がなく補修できるので重宝してます。内部のパッキンだけ売ってたら最高なんですけどね。

対象商品:
23477405
2019-11-25
用途:
PP管接続
農・林・水産業

寸法では34m/mの表記しかなく、pp管の接続可能かと判断しましたが不可能でした。加工して使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
23477387
2019-07-29
用途:
作業場用
物部製炭所 様 (農・林・水産業)

値段もてごろで、問題なく使っています。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする