SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の トイレ用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の トイレ設備用品
ワンタッチペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23477518
品番
W37-C
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,498
バスケットに入れる
芯ありのトイレットペーパーがワンタッチでスピーディーに取り付けできます。
色
クロムメッキ
用途
トイレットペーパーのホルダーとして。
付属品
ビス・接着テープ
材質
ABS樹脂
注意
※芯なしのトイレットペーパーは使用不可です。