SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り用テープ・シーリング
水まわりコーキングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23477712
品番
PP74
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
テープ長さ(m)
1
テープ幅(mm)
20
用途
排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に
材質
ブチルゴム、無機質充てん材(100%)
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2
色
グレー
長さ(m)
1
アズワン品番
65-2071-26