排水栓取付パッキン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23477913 品番 PP42-14S-25
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
材質NBR 適合排水管径25mm用 仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り 用途洗面器用排水栓取り付け用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23477913
2024-05-29
用途:
古いジムニーの鍵付き燃料キャップのパッキンとして
自動車・二輪車・自転車関連業

燃料キャップのパッキンがひび割れてしまったので、同サイズの物を探していました。
材質がNBR(ニトリルゴム)で耐油性もあり、内径外径がぴったりだったので、試しに購入。
三角パッキンの方が厚み10mm、平パッキンの厚みが1mmで、もとのパッキンの厚さが11mmだったのでぴったり。
本来の使用用途とは違いますが、安いですし代替品としてこまめにチェックして使おうと思います。

対象商品:
23477922
2024-02-16
用途:
洗面台の取り付け用パッキンの交換に使用
サービス業

パッキンの経年劣化より水漏れが生じ修理部材として購入。翌々日に届きましたので大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする