上部分岐バルブ用パッキン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23478035 品番PP13-1S-13
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
用途三栄水栓製PB585、PB585F、PR170(廃番品)の補修用 材質NBR 耐熱温度(℃)80 最高使用温度(℃)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
自宅の水栓修理
建設業・工事業

新しい部品は、リングのパッキンが細くなっていた為、締まりがなく、前のパッキンを使用しました。水漏れはなくなりました。商品案内で2個入りとなっていますが、1個しか入っていません。

対象商品:
23478035
2017-03-28
用途:
パッキン交換

レバーハンドルを移設のため取り外したところパッキンに跡が付いていたので交換用に購入しました。2個入りと記載されていましたが、届いたものは1個入り。問い合わせたところ商品説明間違いと判明しましたが、いまだに商品説明は2個入りのままですね。1個入りですので購入される方はお間違いなく。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする