O〈オー〉リング

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 内径(Φmm)7.8 注文コード23478096 品番PP50-8
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は内径など41種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)7.8 太さ(mm)1.9 用途水道用 材質NBR 厚さ(mm)1.9 最高使用温度(℃)80
注意
※石油・電気・薬品・ガスなど器具への使用および直射日光のもとでの使用と保存は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
洗濯機の風呂ホースのOリング交換
ワンテッド有限会社 様

洗濯機の風呂ホースのOリング交換はサイズが微妙である。こちらのサイズで良い。

対象商品:
23478132
2024-02-14
用途:
高圧洗浄機のホース接続に
自動車・二輪車・自転車関連業

アネスト岩田製の洗浄高圧ホース接続に使用しました。ひび割れの為以前から交換検討しておりましたが今まで先延ばしにしておりました。今回別商品の購入に伴い当日注文追加分の送料無料との事で急遽注文しました。又サイズ選択するのに寸法図から探せるのも便利ですね。

対象商品:
23478297
2023-10-10
用途:
室内倉庫作業時
株式会社Roope's 様 (その他業種)

数量多めの注文でしたが、迅速に対応で大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
23478132
2022-08-08
用途:
高圧洗浄機の修理
マルケイ企画 様

Oリングがパキパキになりました。
ホームセンターでも入手できますが、
こちらでも購入できたので楽々かと思います。

対象商品:
23478087
2021-10-29
用途:
ハイドレーションホースのOリング

キャメルバックのホースの交換用Oリングとして使っています。
1年以上使っていますが漏れなく、安心して使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
23478166
2020-11-11
用途:
器具取付

特に問題なく不通に使用しています。サイズ表記を大きくしてもらえると一目でわかりやすいです。

対象商品:
23478157
2020-02-28
用途:
水道、温水器水漏れ修理。

サイズがいろいろあるのでぴったりの物が入手できるので助かる。当たり前だが水漏れなく商品として問題なし。

対象商品:
23478062
2019-10-01
用途:
RYOBIの高圧洗浄機 AJP-75 劣化パッキンの交換
運輸・通信業

純正品はすぐに劣化して使い物にならなくなるし、量販店で手に入らないのでので、試してみましたす。バッチリです。即納品いただき助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする