SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水ノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水ノズル本体
マルチレバーノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23479146
品番
PN567-60S
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
6パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ。ワンタッチ着脱ジョイント付。
シャワー種類
シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合ホース外径(Φmm)
18〜20
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
質量(g)
305