マルチレバーノズル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23479155 品番PN567-6
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

6パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ。ホースがねじれないジョイント。

シャワー種類シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)18〜20 材質ABS樹脂、ポリアセタール 質量(g)283

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする