SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水ノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水ノズル本体
マルチレバーノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23479164
品番
PN567-50S
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
5パターンの散水機能。シャワ、ストレート、フラット、ジョロ、ストップ。ワンタッチ着脱ジョイント付。
シャワー種類
シャワー・ストレート・フラット・ジョロ・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合ホース外径(Φmm)
18〜20
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
質量(g)
226