SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水ノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水ノズル本体
レバーノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23479216
品番
PN52
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
シャワー種類
ストレート・フレアー・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12〜18
材質
亜鉛ダイカスト
質量(g)
228
付属品
バンド
仕様
散水放射角度調節可能