SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水ノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水ノズル本体
PCロケットノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23479234
品番
PN45
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ
シャワー種類
ストレート・フレアー・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
15
材質
ABS樹脂、AS樹脂
質量(g)
67
付属品
バンド