SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
クリーンウォーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23479304
品番
PM7240
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
799
バスケットに入れる
活性炭効果できれいなお水に。シャワー・ストレートに切り替え可能。
仕様
先端部にふくらみがある16〜19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
材質
スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、やし穀活性炭、亜硫酸カルシウム、ゼオライト、ポリエステル不織布
交換目安
約3ヶ月
最高使用温度(℃)
50
対応水栓
先端部にふくらみがある16口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替
対応
商品説明動画
キッチンの水栓をシャワーにしよう/三栄水栓KS-23
参考になった