SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
クリーンウォーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23479347
品番
PM7230-B
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
活性炭効果できれいなお水に。
仕様
先端部にふくらみがある16〜19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
材質
スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ポリエステル不織布、活性炭
交換目安
約2ヶ月
最高使用温度(℃)
50
対応水栓
先端部にふくらみがある16〜19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替
対応
商品説明動画
キッチンの水栓をシャワーにしよう/三栄水栓KS-23
参考になった