キッチンシャワー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用温度(℃)50 注文コード23479514 品番PM206
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は最高使用温度など2種類から選べます 他の種類を見る

シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。

材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリアセタール、合成ゴム、ポリプロピレン 最高使用温度(℃)50 仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け ホワイト 対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応

商品説明動画

キッチンの水栓をシャワーにしよう/三栄水栓KS-23
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23479514
2023-05-19
用途:
シンクの蛇口に取り付け

コンパクトなので狭いキッチンに最適でした。ただ、取り付ける蛇口のすべてに合うわけではなかったようで、別の蛇口は同じねじのついた蛇口のタイプでしたが取付口の所から水がぽたぽた零れてきてしまい使えなかったです。ねじの長さが合わなかったようです。

対象商品:
23479496
2023-01-10
用途:
普段の炊事 洗浄
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前使っていたものはメッキ部分の傷が目立ち大変
外観の印象が悪かった本品は白なのであまり目立たない。

対象商品:
23479496
2021-10-27
用途:
台所水栓

取付も簡単で便利になりました シャワー切り替えも簡単です

対象商品:
23479514
2021-09-22
用途:
食器洗浄
卸売・小売業

丁度いい水圧です。首振りの角度がもう少しあると良い。

対象商品:
23479514
2019-07-19
用途:
自宅台所で
建設業・工事業

カクダイの水栓につけましたが、漏れます。
テープも巻きましたが漏れます。
多少ならと我慢してましたがある日噴水状態に。
シャワーのねじ込み(プラスティック)にヒビが入っていました。
2ヶ月しか持たなかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする