SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ホースコネクタ
ストップジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23479575
品番
PL70-51
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ジョインターノズルなどの先端器具側に接続。器具を外すと止水。ホース保護のために元栓側にはPL70-13Sを使用。
材質
合成樹脂、他
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)
18〜20
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合ホース径(Φmm)
内径12〜15、外径18〜20