ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23479584 品番PL70-50L
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。接続する元口はPL70-10Lをご使用ください

仕様大口径 材質ABS樹脂、他 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)20〜26 適合ホース内径(Φmm)15〜18 適合ホース径(Φmm)内径15〜18、外径20〜26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする