SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ホースコネクタ
ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23479593
品番
PL70-50
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
三栄のジョインターシリーズの元口、ニップル、ノズル等にワンタッチで接続可能。
材質
POM、EPDM、ステンレス
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)
18〜20
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合ホース径(Φmm)
内径12〜15、外径18〜20