ノズルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23479602 品番PL70-40S
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ。ジョイントで着脱ワンタッチ

シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)18〜20 材質ポリアセタール、ABS樹脂 質量(g)123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする