SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ホースコネクタ
Y型ニップルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23479636
品番
PL70-30S
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2方向への分水に便利なニップルとジョイントのセット
材質
合成樹脂、他
接続方式
ホース-ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
18〜20
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合ホース径(Φmm)
内径12〜15、外径18〜20