SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ホースコネクタ
ホースツギテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23479654
品番
PL70-25
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ホースのやぶれやつなぎに便利。
材質
POM樹脂
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
18〜20
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合ホース径(Φmm)
内径12〜15、外径18〜20