ドレンホース

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23479916 品番PH992-1-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。

材質ポリエチレン 仕様接続部外径16・18mm用。 長さ(m)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-13
用途:
エアコンドレンの延長
鏡神社 様

設置当初のドレンホースは室外機の下で排水が垂れ流しのため近くにある雨水排水管へ延長して汚れを解消した。サイズや柔軟性もちょうどよかった。

対象商品:
23479916
2021-01-03
用途:
エアコン用

そのままの用途です。
ダイキンエアコンのドレンホース延長用に購入しました。
ドレンホース自体のメーカーは不明でしたが、しっかりと取り付けることができました。

対象商品:
23479916
2020-07-15
用途:
電気工事等
自動車・二輪車・自転車関連業

エヤコンのドレンホース劣化による、ひび割れ、我がのエヤコンは室内機のドレンホースを室内を通して、外へ排出するためドレンホースが長く特に曲がり部分の割れ、SANEI(三栄水栄製作所)のドレンホースは加工、材質が良く満足度5星です。

1人が参考にしています
対象商品:
23479916
2020-07-13
用途:
ドレンホースの取り換え
その他業種

ドレンホースが破損して水漏れしていたので取り替えました。サイズも長さもちょうどよくとても良かったです

対象商品:
23479916
2020-07-08
用途:
劣化した部分の交換

30年前の配管に部分的につなぐことができました。同じ規格のようです。

対象商品:
23479916
2020-08-31
用途:
エアコンの排水場所の延長
運輸・通信業

排水の場所を変えたくて延長するために購入
つなぎ方をもう少し詳しく書いていてほしかった。

対象商品:
23479916
2018-06-13
用途:
エコキュートの熱交換機排水口に付けました。
その他業種

直ぐに届きました。今後は紫外線劣化の影響等が表示されると有り難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする