SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
トラップ用ジャバラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23479968
品番
PH781-1
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、CR、NR
適合パイプ径(Φmm)
32
呼び径
32
材質(パイプ)
ポリプロピレン、ポリエチレン、CR、NR
パイプ形状
Sトラップ