SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
トラップ用U管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23480108
品番
PH70-67-25
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)
25
材質
黄銅
形状
U管
呼び径
25
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
U管