曜日別特売
H70-67-38 U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480485

H70-67-38 U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480485
H70-67-38 U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480485
H70-67-38 U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480485

U管

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23480485品番H70-67-38
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

金属製SトラップおよびPトラップ用。

パイプ径(Φmm)38材質黄銅形状U管呼び径38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23480485
2025-07-26
用途: 水漏れの為,交換
その他業種

商品の到着も早く、梱包もよく、商品もきれいで完璧でした

対象商品 : 23480485
2021-07-03
用途: 排水管の破損時
サービス業

排水管に亀裂が入り水漏れをしたため、近所のホームセンターに探しに行きましたが38㎜径のものはどこにも売ってませんでした。
モノタロウさんで購入後、早く届いてよかったです。
ただ、図にはパッキンについての記載がありましたが、付属しているかどうかが不明だったため同時に購入しました。
実際は付属していたので、パッキンの別途購入は不要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする