Pパイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23480555 品番 H71-66-32X200
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合パイプ径(Φmm)32 材質黄銅 形状Pパイプ 長さ(mm)200 用途金属製Pトラップ用 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Pパイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23480546
2024-03-01
用途:
パイプ交換

以前も購入したが、何よりも納期が迅速で大変助かる。

対象商品:
23480582
2022-06-09
用途:
修理時
サービス業

Pタイプの長い排水管がそこらに売っていないので購入しました。助かりました。

対象商品:
23480555
2021-01-14
用途:
洗面台の水漏れ
教育・研究機関

サイズ違いで数種類あるのを知らなかったが寸法が分かりやすく載っているので探しやすかった。

対象商品:
23480555
2021-07-27
用途:
トイレの配管工事
有限会社エヌエスケー 様 (不動産業)

問題なく作業が終了出来ました満足です。ありがとうございました

対象商品:
23480564
2019-02-14
用途:
トイレ洗面台
新津カントリークラブ 様

経年劣化で水漏れしていたためで、容易に取替できました。

対象商品:
23480573
2017-10-19
用途:
配管の交換

使用していた配管が腐食し,漏れていたので注文しました。納品に一週間ほど待ったのが少し残念です。もう少し早く受け取りたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする