ATEX(アテックス)
ATEX(アテックス)の ベッド関連
ATEX(アテックス)の 介護ベッドサイドテーブル
アーチ型フリーデスク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23481395
品番
AX-BT26
参考基準価格(税別)
¥15,273
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベッドや布団で食事や読書に便利なフリーデスク
便利なサイドラック・フチ付き天板・キャスター付き
材質
本体:鋼(粉体焼付塗装・クロムメッキ処理)・PP/天板:MDF(合成樹脂繊維板・PVC樹脂貼り)
質量(kg)
約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:約115〜157×60×73〜98
高さ(cm)
テーブル:約44〜84・4段階調節
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
天板:約100×60×1.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません