ケアリーヴ 治す力 防水タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(7枚) 注文コード 23481474 品番 CNB7LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

透明で目立たない防水テープ
水に強く、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用
モイストヒーリング(湿潤療法)で、キズを早くきれいに治す。
かさぶたをつくらず、痛みをやわらげる。

寸法(mm)70×50 サイズLL パッド寸法(mm)35×25 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00202000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品説明動画

ニチバン 高機能絆創膏「ケアリーヴ治す力防水タイプ」紹介動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
縫い傷の保護に使用

縫い傷にも安心して使用できた。
防水性も高く、剥がれにくいのが良かった。

2026-01-06
用途:
あかぎれ用にも使える
運輸・通信業

除雪作業中に手を切ってしまい、これを使いましたが、酷寒の中でも剥がれることなく、傷口の痛みもなく重宝しています。

2020-04-12
用途:
水仕事
その他業種

傷が保護されて、傷口を気にせず水仕事ができました。

対象商品:
23481456
2018-11-17
用途:
工事中のすり傷

初めてつかたたが、良い感じたったなくなたらまた使いたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする