※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟質CRスポンジ 10°

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23484965 品番 C-4205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。

厚さ(mm)3 幅(mm)100 長さ(mm)200 用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。 硬度10±5 伸び(%)150以上 引張強度(MPa)0.39
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1366:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする