曜日別特売
ARM11AB1-322-J-N マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB1 SMC 23486007

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個デジタル圧力スイッチ出力(N) NPNオープンコレクタ排気機構リリーフタイプ注文コード23486007品番ARM11AB1-322-J-N
参考基準価格(税別)¥41,640販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下レギュレータブロックの連数(3) 3連IN・OUT継手種類(22) IN側: エルボΦ8 OUT側: エルボΦ6付属品(J) 圧力表示機能有ブロックタイプ集中給気ブロック給気ブロック取付位置L側オプション(-) なし表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaデジタル圧力スイッチ出力(N) NPNオープンコレクタ排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする