曜日別特売
ARM11AB1-509-L1 マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB1 SMC 23486147

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付デジタル圧力スイッチ出力(-) なし排気機構リリーフタイプ注文コード23486147品番ARM11AB1-509-L1
参考基準価格(税別)¥27,450販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下レギュレータブロックの連数(5) 5連IN・OUT継手種類(09) IN側: ストレートΦ8 OUT側: ストレートΦ4付属品(L) 圧力表示機能有ブロックタイプ3方弁集中給気ブロック給気ブロック取付位置L側オプション(1) 0.35MPa設定表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaデジタル圧力スイッチ出力(-) なし排気機構リリーフタイプ圧力計圧力計付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする