曜日別特売
EPT-140 軟質EPDMスポンジ 8° アキツ 23486557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟質EPDMスポンジ 8°

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)100
内容量1枚注文コード23486557品番EPT-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。

厚さ(mm)3幅(mm)100長さ(mm)100硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23486593
2022-07-21
用途: バイクメンテナンス

古いカウル付きバイクのヘッドライト光漏れ防止のスポンジが朽ちていたので同じように切って貼り付けました。朽ちたスポンジと古い両面テープの除去に手間がかかりましたが、元々付いていたスポンジと変わらず大変満足しています。

対象商品 : 23486697
2017-12-04
用途: すべり止め
樫葉製作所

300丸の回転する塩ビ板に接着して、すべり止めに使用、少しやわらかい印象です。塩ビ板の沿ってカッターナイフで切るときに、逃げる感じで切りにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1275:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする