曜日別特売
ARM11AB3-M26-J マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB3 SMC 23486759

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個デジタル圧力スイッチ出力(-) なし付属品(J) 圧力表示機能有表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa注文コード23486759品番ARM11AB3-M26-J
参考基準価格(税別)¥49,560販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
デジタル圧力スイッチ出力(-) なし排気機構リリーフタイプ付属品(J) 圧力表示機能有表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaブロックタイプ集中給気ブロックオプション(-) なし圧力計圧力計付ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上レギュレータブロックの連数(M) 10連給気ブロック取付位置L側IN・OUT継手種類(26) IN側: ストレートΦ6 OUT側: エルボΦ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする