曜日別特売
ARM11AC1-M12-N5 マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC1 SMC 23487294

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
付属品(N) 圧力表示機能有
内容量1個注文コード23487294品番ARM11AC1-M12-N5
参考基準価格(税別)¥58,190販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ付属品(N) 圧力表示機能有ブロックタイプ集中給気ブロックレギュレータブロックの連数(M) 10連オプション(5) 0.35MPa設定 + 禁油仕様表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下給気ブロック取付位置R側デジタル圧力スイッチ出力(-) なしIN・OUT継手種類(10) IN側: ストレートΦ10 OUT側: ストレートΦ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする