※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
付属品
(J) 圧力表示機能有
(N) 圧力表示機能有
(M) 圧力表示機能有
(J) 圧力表示機能有
(R) 圧力表示機能有
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23487319
品番
ARM11AC1-410-J1
参考基準価格(税別)
¥22,280
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(J) 圧力表示機能有
ブロックタイプ
集中給気ブロック
レギュレータブロックの連数
(4) 4連
オプション
(1) 0.35MPa設定
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ハンドル位置
(C) 下
配管位置
(1) IN側: 下 OUT側: 下
給気ブロック取付位置
L側
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
IN・OUT継手種類
(10) IN側: ストレートΦ8 OUT側: ストレートΦ6
CADデータダウンロード