※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
排気機構
ノンリリーフタイプ
注文コード
23487346
品番
ARM11AC2-R05-A2-N
参考基準価格(税別)
¥12,820
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(A) 圧力表示機能有
オプション
(2) ノンリリーフ
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ハンドル位置
(C) 下
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
OUT配管位置
(2) 上
OUT継手種類
(05) ストレートΦ6
排気機構
ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード