曜日別特売
ARM11AC2-222-N-N マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC2 SMC 23487389

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個デジタル圧力スイッチ出力(N) NPNオープンコレクタ排気機構リリーフタイプ注文コード23487389品番ARM11AC2-222-N-N
参考基準価格(税別)¥28,930販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
付属品(N) 圧力表示機能有オプション(-) なし表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaブロックタイプ集中給気ブロックハンドル位置(C) 下配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上レギュレータブロックの連数(2) 2連給気ブロック取付位置R側デジタル圧力スイッチ出力(N) NPNオープンコレクタIN・OUT継手種類(22) IN側: エルボΦ8 OUT側: エルボΦ6排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする