曜日別特売
ARM11BA1-320-AZA-P マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BA1 SMC 23487705

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BA1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個デジタル圧力スイッチ出力(P) PNPオープンコレクタ排気機構リリーフタイプ注文コード23487705品番ARM11BA1-320-AZA-P
参考基準価格(税別)¥40,590販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
付属品(A) 圧力表示機能有オプション(-) なし表示単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)ハンドル位置(A) 上配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下レギュレータブロックの連数(3) 3連デジタル圧力スイッチ出力(P) PNPオープンコレクタIN・OUT継手種類(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする