※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)
SMC
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BA2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
付属品
(-) 圧力表示機能なし
注文コード
23487818
品番
ARM11BA2-207
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) 圧力表示機能なし
オプション
(-) なし
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
圧力計
圧力計なし
ハンドル位置
(A) 上
配管位置
(2) IN側: 上 OUT側: 上
レギュレータブロックの連数
(2) 2連
IN・OUT継手種類
(07) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ4
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード