曜日別特売
ARM1000-1A2-01G-1 マニホールド形減圧弁 ARM1000シリーズ SMC 23488895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールド形減圧弁 ARM1000シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付減圧弁連数1ねじの種類(-) Rc注文コード23488895品番ARM1000-1A2-01G-1
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプボディサイズ(1) 1000減圧弁連数1配管(A2) 共通IN、本体側OUTねじの種類(-) Rc付属品(G) 圧力計付仕様(1) 0.2MPa設定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする