※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
マニホールド形減圧弁 ARM1000シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計付
減圧弁連数
4
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
23488913
品番
ARM1000-4A2-N01G
参考基準価格(税別)
¥19,470
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・減圧弁連数・ねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
(1) 1000
減圧弁連数
4
配管
(A2) 共通IN、本体側OUT
ねじの種類
(N) NPT
付属品
(G) 圧力計付
仕様
(-) 0.7MPa設定(標準)
CADデータダウンロード