※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
マニホールド形減圧弁 ARM1000シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
減圧弁連数
5
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
23488938
品番
ARM1000-5B2-01-1
参考基準価格(税別)
¥18,540
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・減圧弁連数・ねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
(1) 1000
減圧弁連数
5
配管
(B2) 個別IN、本体側OUT
ねじの種類
(-) Rc
付属品
(-) なし(プラグ付)
仕様
(1) 0.2MPa設定
CADデータダウンロード