給水管

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23489707 品番 V22J-62-13X35
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
長さ(mm)35 呼び13:Φ20.6 ねじサイズR1/2 用途止水栓用 材質 全長(mm)35 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
注意
※品番の最後は呼び×長さ(L)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
洗面台の交換時の配管変更
製造業

新しい洗面台に交換(DIY)の際に元々の配管が長すぎたのでJUSTサイズで購入でき大満足です。納期もしっかりまもっていただき安価で非常に満足しております。

2025-02-28
用途:
洗面化粧台交換時
ともちゃんメンテナンス 様 (建設業・工事業)

アングル止水栓に使用しましたが、特に問題ありませんでした。

対象商品:
34616321
2020-06-30
用途:
食洗機の給水配管の取替工事
その他業種

古い食洗機を取り換えることになり、当初からやや給水管が長すぎて本体が若干前方にでていたので、これを機に給水管の取替をDIYで実施することにしました。綺麗なクロムメッキが施された配管なので、取付時の治具で表面を傷つけないか心配でしたが、無事取替えることが出来、満足しています。

対象商品:
23489944
2020-01-28
用途:
水道管の交換
その他業種

ネジきりもきれいにできており、作業がスムーズにでき満足しています。

対象商品:
34616312
2016-02-03
用途:
洗面化粧台の設置に使用

価格が安くていいです。

対象商品:
34616303
2019-04-09
用途:
洗面台のシャワーの交換
製造業

150mmで良かったかな・・・。ちょっと長かった。
物自体は問題ありません。

対象商品:
34616337
2015-04-26
用途:
配管工事
建設業・工事業

商品の品質等には大変満しておりますが、価格が高い!

対象商品:
34616346
2014-02-07
用途:
給水管腐食による 漏水
明本設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

既設のパイプと同じ 長さで楽につけれました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする