SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
給水管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23490075
品番
V22J-62-13X550
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
長さ(mm)
550
呼び
13
ねじサイズ
R1/2
用途
止水栓用
材質
銅
全長(mm)
550
呼び径
13
パイプ外径(Φmm)
20.6