SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
給水管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23490084
品番
V22J-62-20X50
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
呼び
20
ねじサイズ
R3/4
用途
止水栓用
材質
銅
全長(mm)
50
呼び径
20
パイプ外径(Φmm)
26.5